| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04970-00148-00 Herst.-Nr.: 04970-00148-00 EAN/GTIN: 4005800172946 |
| | |
|
| | |
| tesafix 4970, 50m x 12mm, weiss Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Länge: | 50 m | Breite: | 12 mm | Menge pro VE: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 5,15* | € 7,92* | | | | Lager 7223 | | | | 24 | | € 7,90* | ab € 6,74* | € 9,98* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,27* | € 10,27* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 10,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,32* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1348* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 239,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|