Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 19mm; L: 15m; Thk: 0,3mm; Automotive; Naturkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: textil; W: 19mm; L: 15m; Thk: 0,3mm; Automotive; Naturkautschuk
Band: textil; W: 19mm; L: 15m; Thk: 0,3mm; Automotive; Naturkautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51006-19/15
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51006-00030-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband schwarz
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 150°C
Breite: 19mm
Länge: 15m
Resistenz gegenüber: Reibung;Alterung;reißen;Chemikalien
Stärke: 0,3mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Naturkautschuk
Scherverbund an Stahl: 4,5N/cm
Bandeigenschaften: sehr hohe Haftung
Bandanwendung: Bündelung
Zugfestigkeit: 215N/cm
Dehnung beim Reißen: 22%
Ausführung: Automotive
Trägermaterial: PET-Wolle
Herstellerserie: tesa® 51006
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 7,23*
8 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 7,27*
7 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,31*
9 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,37*
16 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 32 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 192 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,20067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.