Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006 Gewebeband schwarz Naturkautschuk-Kleber 15mx19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000259
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448091963
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 51006 schwarz - Gewebeband • Geräuschdämpfendes PET-Gewebe mit einer Naturkautschukklebmasse • Verrottungsfestes PET-Gewebeband zur manuellen Kabelsatzwicklung für Kabelsätze im Motorraum • Hohe Klebkraft, abriebfest, flexibel, verrottungsfest, hoch reißfest und beständig gegen Chemikalien gegen Chemikalien. • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
51006
Stärke:
320 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
schwarz
Produkteigenschaften:
chemiekalienbeständig | hohe Klebkraft | hohe Reißfestigkeit | temperaturbeständig
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Länge:
15 m
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz 19mmx15m, gewebe klebeband, gewebe-klebeband schwarz, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 7,17*
6 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,20*
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,24*
8 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,29*
Lager 847
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,46467* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 806,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.