Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006, 15m x 19mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51006-00030-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51006-00030-00
EAN/GTIN:
     4042448091963
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband schwarz
tesa 51006, 15m x 19mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
15 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 7,23*
Lager 7223
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 7,27*
7 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,31*
9 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,37*
16 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 288 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 480 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 960 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5376 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,332* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 697,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.