Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,elastisch; 2: 1; 1,2mm; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-TF24-1.2/0.6C100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-40123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent heller...
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Wandstärke: 0,41mm
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Ausführung: elastisch;dünnwandig
Packungsinhalt: 100m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,31*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,0852*
€ 1,3152*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,40*
20 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,41*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,97*
Zubehör
HellermannTyton
131-22510
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.