Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 12mm; L: 30m; schwarz; -55÷135°C
Menge:
Meter
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-TF31-12/4BK30
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
333-31200
EAN/GTIN:
4031026226781
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller:
HELLERMANNTYTON
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-55...135°C
Material:
POX-vernetztes Polyolefin
Länge:
30m
Verpackungs-Art:
Rolle
Kabel Zubehör-Typ:
Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen:
12mm
Schrumpffaktor:
3:1
Durchmesser nach Schrumpfen:
4mm
Ausführung:
dünnwandig
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Schrumpfschläuche
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,40*
Lager 3517
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,47234*
€ 4,41234*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 4,56*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 4,61*
Lager 2805
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 90 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter (
entspricht € 138,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,40*
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,98*
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,28*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen