Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 40mm; L: 30m; schwarz; -55÷135°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 40mm; L: 30m; schwarz; -55÷135°C
Schrumpfschlauch; dünnwandig; 3: 1; 40mm; L: 30m; schwarz; -55÷135°C
Artikel-Nr.:
     2805-TF31-40/13BK30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-34000
EAN/GTIN:
     4031026227023
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 30m
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 40mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 13mm
Ausführung: dünnwandig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 13,71*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,16234*
€ 13,80234*
17 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 14,30*
Lager 2805
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 14,54*
16 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 14,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 14,54*
€ 17,30
pro Meter
ab 90 Meter
€ 13,19*
€ 15,70
pro Meter
ab 150 Meter
€ 12,51*
€ 14,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,00*
€ 13,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 436,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 79,14*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01104*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 79,22*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.