Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfende Kennzeichnungen; 25mm; gelb; dünnwandig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Artikel-Nr.:
     2805-TLFD48DS-2X25YE
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     533-65023
EAN/GTIN:
     4031026592626
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 25mm
Wandstärke: 0,54mm
Lager Zubehör-Typ: Wärmeschrumpfende Kennzeichnungen
Anwendung von Lagerzubehör: zur Markierung von Kabeln und Leitungen
Eigenschaften des Lagerzubehörs: in Leiterform;Thermotransfer
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 120°C
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,4mm
Ausführung: dünnwandig
Passendes Zubehör: H6100;TT4030;TT431;TrakMark DS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.097,60*
€ 3.200,50*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.080,70*
€ 3.201,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.502,70*
€ 3.621,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.144,30*
€ 4.060,70*
€ 5,95*
ab € 4.126,80*
€ 4.238,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.060,70*
€ 4.832,233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.016,10*
€ 4.779,159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.666,90*
€ 4.363,611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.651,50*
€ 4.345,285
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3.144,30*
€ 3.741,717
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,31443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,82*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.899,17*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.907,72*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 766,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.