Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiter format, Thermotransferdruck, 2:1 (4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5471464
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TLFD48DS-2X25YE-PO-X-YE(10000)
EAN/GTIN:
     4031026592626
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfrate 2:1. Halogenfrei. Niedrige Rauchausbreitung und Toxizität. Hoher Sauerstoffindex. Flüssigkeitsbeständig. Praktisches Leiterformat zur schnellen und einfachen Anwendung. Verfügbar in den Farben Gelb und Weiß. 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TLFD DS ist ein innovativer und halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauchmarkierer mit geringer Brandgefahr und einer guten Beständigkeit gegen Flüssigkeiten. Die Lieferung im praktischen Leiterformat erlaubt nicht nur die beidseitige Bedruckung, sondern auch die leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Das Material ist aufgrund seiner guten Brandschutzeigenschaften insbesondere für den Schienenfahrzeugbau geeignet. TLFD DS zeigt eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte, Toxizität und ist ideal für Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegenüber organischen Flüssigkeiten, üblichen Brennstoffen, Schmierstoffen und Lösungsmitteln gefordert wird. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse mit dem abgestimmten System von HellermannTyton erzielt. Montageart: aufschieben, Farbe: gelb, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: ohne, Typ: dünnwandig, Länge: 25 mm, Werkstoff: sonstige, mit Textfeld: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TLFD48DS-2X25YE-PO-X-YE(10000)
Ident Code:
533-65023
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.079,90*
€ 3.255,80*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.095,50*
€ 3.256,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.505,40*
€ 3.683,70*
€ 6,90*
ab € 3.137,70*
€ 4.128,70*
€ 5,95*
ab € 4.127,50*
€ 4.308,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.256,70*
€ 3.875,473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.226,20*
€ 3.839,178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.139,80*
€ 3.736,362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.099,20*
€ 3.688,048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.095,50*
€ 3.683,645
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,30955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,03*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.951,99*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.