Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer gelb25mm10000St. 533-65023(10000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 25 mm, 10000 St.
Artikel-Nr.:
     3517B-85898678
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     533-65023
EAN/GTIN:
     4031026592626
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauchmarkierer gelb25mm10000St. 533-65023(10000)

Schrumpfrate 2:1. Halogenfrei. Niedrige Rauchausbreitung und Toxizität. Hoher Sauerstoffindex. Flüssigkeitsbeständig. Praktisches Leiterformat zur schnellen und einfachen Anwendung. Verfügbar in den Farben Gelb und Weiß. 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TLFD DS ist ein innovativer und halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauchmarkierer mit geringer Brandgefahr und einer guten Beständigkeit gegen Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.096,30*
€ 3.261,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.092,00*
€ 3.261,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.516,10*
€ 3.689,10*
€ 6,90*
ab € 3.137,70*
€ 4.134,40*
€ 5,95*
ab € 4.132,30*
€ 4.313,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.261,00*
€ 3.880,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.239,00*
€ 3.854,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.147,30*
€ 3.745,287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.103,30*
€ 3.692,927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.096,30*
€ 3.684,597
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,30963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,92*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.892,90*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.983,94*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 767,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.