Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfende Kennzeichnungen; 25mm; weiss; dünnwandig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Artikel-Nr.:
     2805-TLFX381DS-2X25-WH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-60028
EAN/GTIN:
     4031026426181
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...105°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 25mm
Wandstärke: 0,97mm
Lager Zubehör-Typ: Wärmeschrumpfende Kennzeichnungen
Anwendung von Lagerzubehör: zur Markierung von Kabeln und Leitungen
Eigenschaften des Lagerzubehörs: halogenfrei;geringe Rauchentwicklung, wie auch Toxizität und Dichte des Rauchs;in Leiterform;hoher Sauerstoffindex (38%);Thermotransfer
Einheitspreis: Ja
Schrumpftemperatur: 100°C
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19,1mm
Ausführung: dünnwandig
Passendes Zubehör: H6100;TT4030;TT430;TT431;TrakMark DS
Anzahl der Etiketten: 1000Stk.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 867,3291*
€ 867,3291*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 873,00*
€ 962,51*
1
Frei Haus
ab € 951,39*
€ 1.043,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 990,00*
€ 1.089,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 879,45*
€ 1.201,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.201,33*
€ 1.429,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.163,41*
€ 1.384,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.034,52*
€ 1.231,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.019,80*
€ 1.213,56
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 890,78*
€ 1.060,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 879,45*
€ 1.046,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 879,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,72*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.900,58*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.910,89*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 766,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.