Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchmarkierer weiß25mm 553-60028(1000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 2:1 (38.1 mm/19.0 mm) weiß 25 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-45898628
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-60028
EAN/GTIN:
     4031026426181
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauchmarkierer weiß25mm 553-60028(1000)

Schrumpfrate 2:1. Halogenfrei. Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. Hoher Sauerstoffindex. 50 mm, 25 mm und 16 mm Schrumpfschlauchabschnitte. Verfügbar in den Farben Gelb oder Weiß . Sonderlängen sowie weitere Farben auf Anfrage. Kabeldurchmesser 1,2 mm bis 38,1 mm. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TLFX DS ist ein speziell für die Bahnindustrie entwickelter 2:1 Schrumpfschlauch, welcher in einem praktischen Leiterformat geliefert wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 867,3291*
€ 867,3291*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 873,00*
€ 962,51*
1
Frei Haus
ab € 951,39*
€ 1.043,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 990,00*
€ 1.089,48*
1
€ 6,90*
ab € 879,45*
€ 1.201,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 867,3291*
€ 1.032,12163
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (€ 867,3291* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 867.329,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,72*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.900,58*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.910,89*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 766,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.