Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Zeit/Impulse; 999999; IP65; H.Dis.1: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Zeit/Impulse; 999999; IP65; H.Dis.1: 7mm
Zähler: elektronisch; LCD; Zeit/Impulse; 999999; IP65; H.Dis.1: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-TRU-7922
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Vorwahlzähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 48x48x93mm
Zählgröße: Zeit/Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Löschweise: manuell;elektrisch
Displayhöhe 1: 7mm
Displayhöhe 2: 4mm
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 85...265V AC;10...26V DC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: 999999
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler 6-stellig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,65*
€ 194,41*
Frei Haus
ab € 154,51*
€ 194,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 173,22*
€ 223,74*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 192,36*
€ 235,26*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 380,60*
€ 441,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.