Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 10mm; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 10mm; grün
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 10mm; grün
Artikel-Nr.:
     2805-TU0425G-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0425G-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: SMC
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 20m
Betriebsdruck: max. 8bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Biegeradius der Leitung min.: 10mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 8,90*
ab € 3,79*
€ 5,50*
1
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 7,69*
5 Tage
247
5
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 7,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.