Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 10mm; orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 10mm; orange
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 10mm; orange
Artikel-Nr.:
     2805-TU0425YR-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0425YR-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: SMC
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 20m
Betriebsdruck: max. 8bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Biegeradius der Leitung min.: 10mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 3,78*
€ 5,47*
1
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 7,89*
5 Tage
213
5
€ 4,90*
ab € 4,71*
€ 7,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 10,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.