Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 20mm; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 20mm; blau
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 20mm; blau
Artikel-Nr.:
     2805-TU0805BU-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0805BU-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: SMC
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 5mm
Biegeradius der Leitung min.: 20mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 73,00*
€ 90,79*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 73,50*
€ 91,26*
Frei Haus
ab € 102,53*
€ 127,66*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 130,95*
€ 157,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 197,44*
€ 251,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.