Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 20mm; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 20mm; rot
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 20mm; rot
Artikel-Nr.:
     2805-TU0805R-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0805R-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: SMC
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 5mm
Biegeradius der Leitung min.: 20mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,09*
€ 91,01*
5 Tage
353
€ 4,90*
ab € 73,82*
€ 91,47*
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 128,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 132,92*
€ 173,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.