Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 208mm; W: 3,6mm; schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Content
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-TY242MX
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TAG009130R0004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller:
ABB
Farbe:
schwarz
Entflammbarkeitsklasse:
UL94V-2
Länge:
208mm
Breite der Kabelbinder:
3,6mm
Kabel Zubehör-Typ:
Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder:
180N
Ausführung:
mit Metallverschluss
... >
Kabelzubehör
>
Kabelbinder und -halter
>
Kabelbinder
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,04368*
€ 0,05698*
Lager 4792
5 Tage
13000
1000
€ 6,95*
ab € 0,0432*
€ 0,0571*
Lager 3461
21 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0436*
€ 0,0578*
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,04539*
€ 0,05939*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 160,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB - THOMAS & BETTS 7TAG009320R0004 KABELBIN.340MM 500/PK
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1209*
Ähnlich
ABB TY253MX Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,0919*
Ähnlich
ABB TY28MX Kabelbinder m.Stahlnase 360x4 8mm schwarz UV PA 6.6 7TAG009210R0050
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0833*
Ähnlich
ABB TY5242MXR TY5242MXR Kabelbinder 204mm 3.60mm Schwarz mit Metallzunge 100St.
ABB
TY5242MXR
ab € 0,0457*
Ähnlich
ABB TY527MXR TY527MXR Kabelbinder 340 mm 6.90 mm Schwarz mit Metallzunge 50 St.
ABB
7TCG009310R0020
ab € 0,1315*
Ähnlich
7TAG009330R0007 - TY272MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 222x6,9 mm
ABB
7TAG009330R0007
ab € 0,14792*
Ähnlich
Kabelbinder TY-Rap 186 x 4.67mm, Polyamid 6.6 HSW, 222N, Schwarz, Packung à 1000 Stück
Thomas & Betts
TY 25 MXPB
ab € 37,46*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 2,3 mm x 357mm
Thomas & Betts
7TAG009010R0011
ab € 0,1042*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 366mm
Thomas & Betts
7TCG009130R0006
ab € 0,0959*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 3,61 mm x 368.3mm
Thomas & Betts
7TCG009110R0025
ab € 0,11433*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 150mm
Thomas & Betts
7TCG009450R0181
ab € 9,93*
Ähnlich
Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 229mm
Thomas & Betts
7TAG009330R0014
ab € 0,4117*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.