Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: hub USB; USB 3.2; Aluminium; Eing,: USB C-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
LogiLink UA0385 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB Typ-C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2805-UA0385
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Hersteller: LOGILINK
Farbe: Aluminium
Eingangsanschlusses-Art: USB C-Stecker
Ausgangsanschlusses-Art: USB-A-Buchse x2;HDMI Buchse;SD;Jack 3,5 mm Buchse;microSD;USB C-Buchse
Computer Zubehör-Typ: hub USB
Ausführung: USB 3.2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,53*
€ 36,66*
5 Tage
699
€ 9,90*
ab € 30,28*
€ 40,40*
€ 5,50*
ab € 32,57*
€ 44,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,86*
€ 73,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.