Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Displayabmessung: 154,1x85,9mm; uLCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Displayabmessung: 154,1x85,9mm; uLCD
Display: TFT; 7"; 800x480; Displayabmessung: 154,1x85,9mm; uLCD
Artikel-Nr.:
     2805-ULCD-70DT-PI
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     ULCD-70DT-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: 4D Systems
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Dokumentation;Verbindungskabel;Stiftleisten;Anzeigemodul
Schnittstelle: I2C;UART
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 154,1x85,9mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 179,9x100x15,5mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Lautsprecher;MicroSD-Buchse;Audio-Verstärker;I/O x16
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: inteligent
Herstellerserie: uLCD
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 300cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.