Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Displayabmessung: 154,1x85,9mm; uLCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Displayabmessung: 154,1x85,9mm; uLCD
Display: TFT; 7"; 800x480; Displayabmessung: 154,1x85,9mm; uLCD
Artikel-Nr.:
     2805-ULCD-70DT
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     ULCD-70DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: 4D Systems
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Dokumentation;Verbindungskabel;Stiftleisten;Anzeigemodul
Schnittstelle: I2C;UART
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 154,1x85,9mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 179,9x100x15,5mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Lautsprecher;MicroSD-Buchse;Audio-Verstärker;I/O x16
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: inteligent
Herstellerserie: uLCD
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 300cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,16*
€ 193,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 184,20*
€ 216,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.