Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI 1.4,Power Delivery (PD),USB 3.0; 0,15m; weiß; 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; HDMI 1.4,Power Delivery (PD),USB 3.0; 0,15m; weiß; 60W
Adapter; HDMI 1.4,Power Delivery (PD),USB 3.0; 0,15m; weiß; 60W
Artikel-Nr.:
     2805-USB.C-ADAP-20
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hersteller: Goobay
Farbe: weiss
Leistung: 60W
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;RJ45-Buchse;HDMI Buchse;USB C-Stecker;USB C-Buchse
Ausführung: HDMI 1.4;USB 3.0;Power Delivery (PD)
Übergangsverhalten: 4K, UHD 2160p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
52430
ab € 20,09*
Zubehör
Goobay
62100
ab € 24,56*
Zubehör
Goobay
62105
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.