Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 62105 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 62105 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Goobay 62105 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Goobay 62105 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Goobay 62105 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Goobay 62105 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52000442
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62105
EAN/GTIN:
     4040849621055
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
40 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Grafik
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Energie
USB Kabellänge
0.15 m
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51772
ab € 61,11*
Zubehör
Goobay
51775
ab € 14,36*
Zubehör
Goobay
60171
ab € 40,43*
Zubehör
Goobay
60174
ab € 35,66*
Zubehör
Goobay
62100
ab € 24,46*
Zubehör
Goobay
62107
ab € 16,48*
Zubehör
Goobay
66274
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.