Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.4,HDCP 2.2; 0,12m; schwarz; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Goobay 60171 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-USBC-2DP-BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,12m
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: USB C-Stecker;DisplayPort Buchse x2
Ausführung: HDCP 2.2;DisplayPort 1.4
Bedienung: 4K;8K;UHD 2160p;UHD 4320p;HDR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,87*
€ 30,35*
5 Tage
569
€ 9,90*
ab € 36,97*
€ 38,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,00*
€ 41,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,22*
€ 42,15*
€ 4,50*
ab € 43,84*
€ 45,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51771
ab € 15,59*
Zubehör
Goobay
60174
ab € 32,33*
Zubehör
Goobay
60194
ab € 26,44*
Zubehör
Goobay
60195
ab € 7,80*
Zubehör
Goobay
62105
ab € 26,71*
Zubehör
Goobay
66274
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.