Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 30°; 10÷20mA; P: 40mW; λd: 387,5÷392,5nm; 2,9÷3,5VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-UV3TZ-390-30
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV3TZ-390-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: BIVAR
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -25...80°C
Leistung: 40mW
Betriebsspannung: 2,9...3,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 387,5...392,5nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 10...20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED-Dioden Eigenschaften: eingebaute Zenerdiode
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, bivar uv-led, uv led, uv led bedrahtet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,93*
2
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 4,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
LTM-200
ab € 0,112*
Zubehör
Bivar
C-103-SR
ab € 0,0913*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.