Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 220uH; 0,45A; 1365mΩ; ±20%; VLS; 5x5,3x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VLS5045EX-221M-H
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS5045EX-221M-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leistungsinduktivität
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 1,365Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5x5,3x4,5mm
Betriebsstrom: 0,45A
Induktivität: 0,22mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: VLS
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, eex gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
1500
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,225*
2 Tage
1637
1
€ 14,99*
ab € 0,169*
€ 0,388*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 337,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.