Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 330uH; 0,5A; 1872mΩ; ±20%; 6x6x4,5mm; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VLS6045EX-331M
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS6045EX-331M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leistungsinduktivität
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 1872mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x6x4,5mm
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: VLS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
Lager 2805
1500
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,19*
1 Tag
1604
1
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,509*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.