Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1000V; If: 25A; Ifsm: 360A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1000V; If: 25A; Ifsm: 360A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1000V; If: 25A; Ifsm: 360A
Artikel-Nr.:
     2805-VS-26MT100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D-63
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 25A
Strom im max. Impuls: 360A
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 16,78*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,02*
€ 16,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 28,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,222*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,92*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,39*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.