Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; Variosub; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; 5÷8mm; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; Variosub; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; 5÷8mm; IP67
Stecker; RJ45; Variosub; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; 5÷8mm; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-VS08-RJ45/IP67
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Variosub
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Leitungsgröße: 26AWG...22AWG
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...8mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,12*
€ 24,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,40*
€ 24,99*
€ 5,46*
ab € 19,04*
€ 25,06*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 25,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,75*
€ 40,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1658053
ab € 3,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1658642
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1658655
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1656356
ab € 4,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1658684
ab € 25,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.