Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LCD; (6000); Abtasten: 3x/s; I AC: 100A; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: elektrisch; LCD; (6000); Abtasten: 3x/s; I AC: 100A; 15mm
Tester: elektrisch; LCD; (6000); Abtasten: 3x/s; I AC: 100A; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-VT8-600
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VT8-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 210x53x35mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Abtaster-Typ: elektrisch
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 2m
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Zusatzfunktionen: Taschenlampe mit weißer LED Diode
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Relativmessung REL-Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;ergonomische Form des Gehäuses für Einhandbetrieb;Nullung der Anzeige bei DCA Messungen;Polarisierungsanzeige;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Gewicht mit Batterie: 163,7g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;optisches Signal;10Ω...100Ω
Abtasten: 3x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 15mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
AC Strommessbereich: 100A
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ;100mΩ...600Ω
DC Spannungsmessbereich: 600V;60V;1mV...6V
AC Spannungsmessbereich: 600V;60V;1mV...6V
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;600µF;6mF;60mF;10pF...60nF
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLIR SYSTE:
FLIR SYSTE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,37*
€ 136,73*
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 136,74*
Frei Haus
ab € 113,60*
€ 136,78*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 146,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 132,75*
€ 153,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,99*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,54*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,90*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,39*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,40*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,61*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.