Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; pneumatisch; 69mm; Erem; angephast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 1522NW Seitenschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1522NW Seitenschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1522NW Seitenschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1522NW Seitenschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1522NW Seitenschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.1522NW
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     1522NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Seitenschneider
Druckluftseitenschneider
Druckluft-Zange
Druckluftzange
Hersteller: WELLER
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 69mm
Ausführung: pneumatisch
Passendes Zubehör: WEL.1500BSF
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: Kupferdraht Ø1,6mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Herstellerserie: Erem
Schnittart: angephast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 217,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 180,53*
€ 230,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.