Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötmatte; 900x600mm; 380°C; ESD; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.51403699
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051403699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Hersteller: WELLER
Farbe: blau
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Temperaturbeständigkeit: 380°C
Matteneigenschaften: Zusammensetzung aus zwei speziellen Gummischichten:streuend und leitend;ausgestattet mit 2 männlichen 10mm Druckknöpfen
Ausführung: ESD
Abmessungen: 900x600mm
Eigenschaften des Lötgerätes: großes Format;Oberflächenschutz;hält den Arbeitsplatz sauber und ordentlich
Standardausstattung: Handgelenkband;Spiralkabel
Löt Zubehör-Typ: Lötmatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,64*
€ 71,42*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 71,43*
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 71,99*
€ 8,95*
ab € 55,13*
€ 72,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,29*
€ 87,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 69,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.