Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X905032 Herst.-Nr.: T0051403699 EAN/GTIN: 4003019446018 |
| |
|
| | |
| Set bestehend aus ESD-Lötmatte und ESD-Armband und 2,4 m Spiralkabel. Die Welelr Löt-Matten sind hitze- und lötzinnbeständig und haben eine angenehme antireflektierende Oberfläche, zwei 10 mm Druckknöpfe und abgerundete Ecken. Das Armband bietet einen hohen Tragekomfort auch über Stunden, ist waschbar, antibakteriell, mit hoher Leitfähigkeit und garantiert das Ableiten von elektrischen Ladungen und das sachgemäße Bearbeiten von empfindlichen elektronischen Komponenten. Features: Set bestehend aus Lötmatte und antistatischem Erdungsband (Handgelenkband + 2,4 m Spiralkabel) Größe Arbeitsfläche - 600 mm x 900 mm Geeignet für Links- und Rechtshänder Inkl. zwei 10 mm Druckknopfstecker Widerstandsfähig - hitze-, löt-, chemikalien- und ölbeständiges Material Langlebig - dauerhaft elastisch, abriebfest und komfortabel Geprüft - RoHS-konform Augenschonend - Die entspiegelte Oberfläche erleichtert Arbeiten auf der Matte ESD - Doppellagige Tischmatte (ableitend/leitend) Ableitwiderstand - 106 - 108 Ohm Weitere Informationen: | | Länge: | 900 mm | Breite: | 600 mm | Ausführung: | Farbe: Blau | Kategorie: | Ablage | Produkt-Art: | Ablage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, esd matte tisch blau, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, Weller, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,64* | € 71,42* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,88* | € 71,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,39* | € 71,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,13* | € 72,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 69,29* | € 87,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,64* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|