Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1192 Herst.-Nr.: T0051403699 EAN/GTIN: 4003019446018 |
| | |
|
| | |
| ESD Lötmatte Satz, T0051403699, Weller Antistatisches ESD-Premium-Arbeitsplatz-Lötmatten-Set mit Handgelenkschlaufe und Spiralkabel. Die Lötmatte ist hitze- und lötbeständig und hat eine antireflektierende Oberfläche, zwei 10 mm Druckknöpfe und abgerundete Ecken. Das ESD-Handgelenkband ist sehr angenehm zu tragen, auch über längere Zeiträume, ist waschbar, antibakteriell, hat eine hohe Leitfähigkeit dank der Einarbeitung von Silber und Kohlenstoff in das Gewebe und garantiert die Ableitung elektrischer Ladungen und die ordnungsgemäße Verarbeitung empfindlicher elektronischer Bauteile. Das aufgewickelte Kabel ist 2,4 m lang. Features * Dauerhaft elastisch, abriebfest und komfortabel * Hitze- und lötbeständig * Doppellagige ESD-Tischmatte (dissipativ/leitend) * Die entspiegelte Oberfläche erleichtert Ihre Arbeit * Chemikalien- und ölbeständig Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Dicke: | 2 mm | Farbe: | blau | Inhalt: | 3-teilig | Länge: | 900 mm | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 1.6 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, esd matte tisch blau, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, Armband, ESD-Armband, ESD-Erdungsarmband, Kontaktarmband, Band, Erdungsband, Masseband, Werkstattausstattung, Arbeitsunterlage, Tischauflage, Antistatikarbeitsunterlage, Antistatiktischauflage, ESD-Arbeitsunterlage, ESD-Matte, ESD-Tischauflage, ESD-Tischunterlage, Tischantistatikauflage, Tischantistatikunterlage, Tischerdungsmatte, Matte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,64* | € 71,42* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,88* | € 71,43* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,39* | € 71,99* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,13* | € 72,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 69,29* | € 87,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 56,39* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|