Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 95W; Leistung: 80W; 50÷450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation; Leistung der Lötstation: 95W; Leistung: 80W; 50÷450°C
Lötstation; Leistung der Lötstation: 95W; Leistung: 80W; 50÷450°C
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WT1014SET
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053442699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
Hersteller: WELLER
Verwendeten Displays-Art: LCD
Anzahl Kanäle: 1
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 24V
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Lötkolbenleistung: 80W
Leistung der Lötstation: 95W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Temperaturbereich des Lötkolben: 50...450°C
Temperaturgenauigkeit: ±9°C
Funktion der Station: Temperaturkalibrierung;Parametersperre;Ruhezustand;Standby
Eigenschaften des Lötgerätes: Erdungsstecker
Standardausstattung: Lötstation WEL.WT1;Ablage WEL.WSR201;Lötkolben WEL.WP80ROBUST
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: WT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 3,79*
ab € 336,60*
€ 396,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 418,65*
€ 491,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,38*
€ 509,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,65*
€ 498,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.