Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT 1014, digitale 1-Kanal Lötstation, 95 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WT 1014, digitale 1-Kanal Lötstation, 95 W
WT 1014, digitale 1-Kanal Lötstation, 95 W
WT 1014, digitale 1-Kanal Lötstation, 95 W
WT 1014, digitale 1-Kanal Lötstation, 95 W
Artikel-Nr.:
     8898-WL39986
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053442699N
EAN/GTIN:
     4003019438464
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation

Produktbeschreibung

So geht Löten heute

Das detaillierte LC-Display ermöglicht einen nie dagewesenen Überblick aller Funktionen, schnell und einfach zu erreichen über die neue bedienungsfreundliche Menütaste. Der blitzschnelle Austausch des Heizelements während des Betriebs ermöglicht das Arbeiten mit mehreren Spitzen im schnellen Wechsel. Muss eine Spitze ausgetauscht werden, erfolgt dies unabhängig vom Heizelement - was enorme Kosten einspart.

Frontseitiger Netzschalter

Der vorne angebrachte Netzschalter sorgt jederzeit für einfache Bedienung.

Multifunktionales LC-Display

Einzigartiges LC-Display mit detailreicher Übersicht aller Funktionen. Regelbare Hintergrundbeleuchtung. Der Power Bar-Graph ermöglicht Ihnen die visuelle Kontrolle über die momentane Leistung der Lötstation.

Komfortable Menütaste

Die neue Menütaste sorgt für höchste Anwenderfreundlichkeit und leichtes Navigieren in der Menüstruktur.

Platzsparend

Die WT 1 / WT 1H sind auf die WTHA 1 stapelbar und gewährleisten somit mehr Fläche am Arbeitsplatz.

2-in-1 WSR Ablage

Die Kolbenaufnahme lässt sich um 180° drehen. Der Anwender kann zwischen Nass- und Trockenreinigung wählen.

Eigenschaften

  • Länge in Zoll: 5,87 in
  • Breite in Zoll: 5,43 in
  • Höhe in Zoll: 3,98 in
  • Leistung: 95 W
  • Nennleistung: 95 W
  • Spannung: 230 V
  • Sicherung: 0,5 A
  • Temperaturbereich °C: 50 – 450 °C
  • Temperaturbereich °F: 150 – 850 °F
  • Temperaturgenauigkeit °F: ±17 °F
  • Stationstyp: Lötstation
  • enthaltene Ablage: WSR 201
  • enthaltene Lötspitze: LT B
  • enthaltene Steuereinheit: WT 1
  • enthaltener Lötkolben: WSP 80 Robust
  • Temperaturstabilität °C: ±2 °C
  • Temperaturstabilität °F: ±4 °F
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Länge in Zoll:
5,87 in
Breite in Zoll:
5,43 in
Höhe in Zoll:
3,98 in
Leistung:
95 W
Nennleistung:
95 W
Spannung:
230 V
Sicherung:
0,5 A
Temperaturbereich °C:
50 – 450 °C
Temperaturbereich °F:
150 – 850 °F
Temperaturgenauigkeit °F:
±17 °F
Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Entlötstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 336,07*
€ 395,96*
€ 6,90*
ab € 416,73*
€ 491,61*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,96*
€ 471,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,04*
€ 467,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.