Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; Sechskant; HEX 4mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; Sechskant; HEX 4mm; 1kVAC
Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; Sechskant; HEX 4mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05004980001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004980001
EAN/GTIN:
     4013288206398
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Hersteller: WERA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Drehmoment: max. 5Nm
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 138mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;Drehmoment
Material der Spitze: Stahl
Griff-Art: T
Länge der Spitze: 90mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Wegrollschutz
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 4mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 37,29*
€ 46,56*
€ 4,90*
ab € 40,12*
€ 50,85*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 40,67*
€ 51,25*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 42,37*
€ 51,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,12*
€ 82,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.