Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 8,M; blau; latex,Polyamid; Aqua


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzhandschuhe; Größe: 8,M; blau; latex,Polyamid; Aqua
Schutzhandschuhe; Größe: 8,M; blau; latex,Polyamid; Aqua
Artikel-Nr.:
     2805-WG-318-M/08
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: WONDER GRIP
Farbe: blau
Material: Polyamid;latex
Entspricht Norm: CE;EN 388:2016;3141X
Resistenz gegenüber: Wasser
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: M;8
Arbeitsschutz Anwendung: bei Sortierarbeiten;Gärtnerei
Herstellerserie: Aqua
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
55
3
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,97*
7 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 4,43*
€ 7,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 11,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.