Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips; PH3; L. ges: 150mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit; Phillips; PH3; L. ges: 150mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Bit; Phillips; PH3; L. ges: 150mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.22511
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22511
EAN/GTIN:
     4010995225117
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: WIHA
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge: 150mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: gehärtet
Herstellerserie: PROFESSIONAL
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,80*
ab € 4,88*
€ 6,99*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,43*
5
€ 5,00*
ab € 5,204*
€ 7,444*
5
€ 3,90*
ab € 5,382*
€ 7,662*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.