Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips-Professional-Bit Form E 6,3 7041 Z PH3x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phillips-Professional-Bit Form E 6,3 7041 Z PH3x150
Phillips-Professional-Bit Form E 6,3 7041 Z PH3x150
Artikel-Nr.:
     3517B-86294279
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22511
EAN/GTIN:
     4010995225117
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Phillips-Professional-Bit Form E 6,3 7041 Z PH3x150

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
1
Anzahl der Bits PH:
1
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,80*
ab € 4,92*
€ 6,83*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,27*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 5,214*
€ 7,294*
5
€ 3,90*
ab € 5,412*
€ 7,482*
1
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,294*
€ 8,67986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,874*
€ 8,18006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,554*
€ 7,79926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,364*
€ 7,57316
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,214*
€ 6,20466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
05800
ab € 3,34*
Zubehör
Wiha
22509
ab € 4,12*
Zubehör
Wiha
22510
ab € 4,27*
Zubehör
Wiha
10139
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.