Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; 6Stk; Phillips,Pozidriv®; STUBBY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher; 6Stk; Phillips,Pozidriv®; STUBBY
Set: Schraubendreher; 6Stk; Phillips,Pozidriv®; STUBBY
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.33740
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     10379
EAN/GTIN:
     4010995337407
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: WIHA
Befestigung: 1/4" (D6,3mm)
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schraubendreher Griff
Entspricht Norm: DIN 3126;ISO 1173
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl der Aufsätze: 6Stk.
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Magnet;mit Bit-Magazin
Herstellerserie: STUBBY
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Pozidriv®
Bit-Größe: PH1;PH2;PH3;PZ1;PZ2;PZ3
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, bithalter magnetisch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 11,03*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 11,90*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 12,28*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 18,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.