Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 4,5x1,0mm; L. ges: 236mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 4,5x1,0mm; L. ges: 236mm
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 4,5x1,0mm; L. ges: 236mm
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.35501
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35501
EAN/GTIN:
     4010995355012
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900;DIN ISO 2380
Gesamtlänge: 236mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 125mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Spitze brüniert
Werkzeuganwendung: Klemmleisten;Schaltschränke;Schaltschränke;für Elektriker
Herstellerserie: SoftFinish® electric slimFix
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 4,5x1,0mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 8,58*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 8,62*
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 9,46*
1
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 9,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.