Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; 6-kant-Steckschlüssel; Buchse: HEX 3mm; L. ges: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit; 6-kant-Steckschlüssel; Buchse: HEX 3mm; L. ges: 30mm
Bit; 6-kant-Steckschlüssel; Buchse: HEX 3mm; L. ges: 30mm
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.40656
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40656
EAN/GTIN:
     4010995406561
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Hersteller: WIHA
Befestigung: sechseckig 4mm
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge: 30mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: gehärtet
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 3mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,23*
€ 3,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,89*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 3,96*
10
€ 5,46*
ab € 2,871*
€ 3,971*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.