Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; MC4 Solarsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.45796
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Hersteller: WIHA
Länge: 0,25m
Entspricht Norm: DIN EN 60352-2
Leitungsquerschnitt: 6mm2;2,5mm2;4mm2
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: MC4 Solarsteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,84*
€ 103,22*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 90,26*
€ 104,77*
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 105,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 109,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 120,32*
€ 144,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.