Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 1nF; Y5U; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 1nF; Y5U; ±20%
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y1; 1nF; Y5U; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-WKP102MCPERUKR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WKP102MCPERUKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5U
Kapazität: 1nF
Kondensator-Art: X1;Y1;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 760V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 500V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,277*
€ 1,208*
2 Tage
1268
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 2,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.