Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XACS103 Herst.-Nr.: XACS103 EAN/GTIN: 3389110645262 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Betriebstemperatur: -25...70°C Ausgänge: Schraubanschlüsse Anwendung: Schaltergehäuse Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement Kontaktkonfiguration: NO + NO Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,27A / 250V DC Herstellerserie: Harmony XAC #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,61* | € 29,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,80* | € 29,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,00* | € 30,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,44* | € 33,34* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,63* | € 33,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|