Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Hebelschalter; 230VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Hebelschalter; 230VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene
Modul: Hebelschalter; 230VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-Z-S/2WTN
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Z-S/2WTN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 17,5x80x60mm
Kontaktkonfiguration: DP3T
Anzahl stabiler Positionen: 3
Tastenkennzeichnung: DAY-0-NIGHT
Tastenfarbe: schwarz
Betriebsstrom max.: 16A
Modul-Typ: Hebelschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 22,18*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 24,89*
€ 27,22*
1
€ 5,46*
ab € 20,36*
€ 27,24*
1
€ 5,95*
ab € 21,27*
€ 28,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,17*
€ 44,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.