Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ZA2BS934 Herst.-Nr.: ZA2BS934 EAN/GTIN: 3389110591774 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Betriebstemperatur: -25...70°C Dichtheitsklasse: IP65 Montageabmessungen: Ø22mm Maße Frontplatte: Ø30mm Anwendung: Schaltergehäuse Schalter-Typ: Sicherheitsschalter mit Schlüssel Anzahl stabiler Positionen: 2 Beleuchtung: Fehlen Tastenkennzeichnung: Pfeile Tastenfarbe: rot Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Schlüsseldrehung Schalterstandard: 22mm Schalterform: Pilz- Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich. Herstellerserie: Harmony XAC Anzahl Positionen: 2 #Werbeaktionen: maintenance_202308 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, mechanischer sicherheitsschalter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,07* | € 68,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,58* | € 68,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,34* | € 68,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,96* | € 69,34* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 53,15* | € 70,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|