Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Relais; Ausg: Schraubanschlüsse; 70÷100A; -25÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-ZB150-100/KK
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ZB150-100/KK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schützserie: DILM80;DILM115;DILM150;DILM170;DILM95
Schützen Zubehör-Typ: thermische Relais
Einstellbereich des Überstromauslösers: 70...100A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,50*
€ 157,11*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,27*
€ 162,62*
Frei Haus
ab € 147,31*
€ 169,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,90*
€ 176,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 212,13*
€ 243,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197534
ab € 289,43*
Zubehör
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
239578 DILM115-22(RAC240)
ab € 350,28*
Zubehör
Eaton
239486 DILM95(110V50/60HZ)
ab € 266,36*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 199,18*
Zubehör
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 209,12*
Zubehör
Eaton
239547 DILM115(RAC120)
ab € 333,64*
Zubehör
Eaton
104472 DILMF80(RAC120)
ab € 324,29*
Zubehör
Eaton
239567 DILM115(RDC130)
ab € 353,39*
Zubehör
Eaton
239409 DILM80(220V50/60HZ)
ab € 224,31*
Zubehör
Eaton
239477 DILM95(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 261,24*
Zubehör
Eaton
239529 DILM95-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 277,76*
Zubehör
Eaton
239587 DILM150(RAC120)
ab € 350,27*
Zubehör
Eaton
239403 DILM80(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 210,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.