Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 130 V-Spule, 3 -polig 90 kW Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509954
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239567 DILM115(RDC130)
EAN/GTIN:
     4015082395674
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 130 V
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 90 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
130 V
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
90 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, 2509954, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239567DILM115(RDC130), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,36*
€ 378,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 356,65*
€ 385,29*
Frei Haus
ab € 376,52*
€ 404,85*
€ 5,95*
ab € 379,48*
€ 408,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 533,77*
€ 586,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,61*
€ 698,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,60*
€ 696,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,92*
€ 685,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,76*
€ 644,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,77*
€ 635,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101487
ab € 144,85*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 148,70*
Zubehör
Eaton
230110
ab € 60,10*
Zubehör
Eaton
230112
ab € 55,75*
Zubehör
Eaton
230113
ab € 55,61*
Zubehör
Eaton
230114
ab € 60,19*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 55,07*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,21*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,98*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 136,38*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,90*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
284768
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.